Riferimenti
Chiaravalli:26400008
Rubix:170000000732834
Produttore:26400008
EAN:8054652070678

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 26400008-RONDELLA C-RC-8 ZINCATA CON.C9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore