Riferimenti
Chiaravalli:26101250
Rubix:170000000732800
Produttore:26101250
EAN:8054652070319

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,5 mm |
| Spessore | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 26101250-RONDELLA C-RGS 12-50 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Diametro interno | 12,5 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore