Riferimenti
Chiaravalli:26100520
Rubix:170000000732779
Produttore:26100520
EAN:8054652070104

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 5,2 mm |
| Spessore | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 26100520-RONDELLA C-RGS 5-20 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Diametro interno | 5,2 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito