Riferimenti
Chiaravalli:26101050
Rubix:170000000732799
Produttore:26101050
EAN:8054652070302

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10,5 mm |
| Spessore | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 26101050-RONDELLA C-RGS 10-50 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 82 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Diametro interno | 10,5 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore