Riferimenti
Chiaravalli:26101045
Rubix:170000000732798
Produttore:26101045
EAN:8054652070296

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10,5 mm |
| Spessore | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 26101045-RONDELLA C-RGS 10-45 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Diametro interno | 10,5 mm |
| Spessore | 5 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore