Riferimenti
Chiaravalli:26100625
Rubix:170000000732784
Produttore:26100625
EAN:8054652070159

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6,2 mm |
| Spessore | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 26100625-RONDELLA C-RGS 6-25 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro interno | 6,2 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore