Riferimenti
Chiaravalli:26300004
Rubix:170000000732825
Produttore:26300004
EAN:8054652070586

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 8,8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 4,1 mm |
| Spessore | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 26300004-RONDELLA C-RC-4 TORNITA CON.C9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,8 mm |
| Diametro interno | 4,1 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore