Riferimenti
Chiaravalli:26100530
Rubix:170000000732781
Produttore:26100530
EAN:8054652070128

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 5,2 mm |
| Spessore | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 26100530-RONDELLA C-RGS 5-30 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Diametro interno | 5,2 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito