Riferimenti
Chiaravalli:26300006
Rubix:170000000732827
Produttore:26300006
EAN:8054652070609

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 6,5 mm |
| Spessore | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : 26300006-RONDELLA C-RC-6 TORNITA CON.C9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Diametro interno | 6,5 mm |
| Spessore | 3,5 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore