Riferimenti
Chiaravalli:26100525
Rubix:170000000732780
Produttore:26100525
EAN:8054652070111

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 5,2 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : 26100525-RONDELLA C-RGS 5-25 ACCIAIOC9 *
Rondella
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro interno | 5,2 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito