SFERA PORTANTE KU-B8-OFK * R0530-108-10
Rotelle a sfera con corpo in lamiera d'acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R053010810
Rubix:170000000850099




Riepilogo info tecniche
| Diametro rullo a sfera | 12,6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno alloggiamento | 17 mm |
Dettagli del prodotto : SFERA PORTANTE KU-B8-OFK * R0530-108-10
ROTELLA A SFERA KU-B8-OFK
Rotella a sfera con corpo in lamiera d'acciaio, coperchio e carter zincati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro rullo a sfera | 12,6 mm |
| Diametro esterno alloggiamento | 17 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza di montaggio | 11,2 mm |
| Guarnizione | guarnizione in feltro |
| Serie | r0530 |
| Paese d'origine | IE |
| Codice doganale | 84313900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione