SFERA PORTANTE KU-N22-MFG * R0530-622-00

Rulli a sfera con involucro in lamiera d'acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch Rexroth:R053062200
Rubix:999190100186218
SFERA PORTANTE KU-N22-MFG * R0530-622-00

Riepilogo info tecniche

Diametro rullo a sfera36 mm
Diametro esterno alloggiamento45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SFERA PORTANTE KU-N22-MFG * R0530-622-00


RULLO A SFERA KU-N22-MFG
Rullo a sfera con involucro in lamiera d'acciaio, tutte le parti in acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso133 g
Diametro rullo a sfera36 mm
Diametro esterno alloggiamento45 mm
Materialeacciaio
Altezza di montaggio29,5 mm
Guarnizioneguarnizione in feltro
Serier0530
Paese d'origineIE
Codice doganale84313900
75,69 IVA esclusa
/ Unità
92,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione