0006683200000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHA20-PP
Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgha
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGHA20-PP
Rubix:170000000520450
EAN:4012802471250





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 48,5 mm |
| Lunghezza | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0006683200000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHA20-PP
MANICOTTI A SFERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 48,5 mm |
| Lunghezza | 47 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 790 N |
| Fattore di carico din. C0 | 1110 N |
| Serie | kgha..-pp |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione