0017181930000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGB12-PP-AS

Cuscinetto a sfere lineare e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGB12-PP-AS
Rubix:160000000402065
EAN:4012802606331
0017181930000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGB12-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Altezza35,8 mm
Lunghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0017181930000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGB12-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Punti di forza

-Cuscinetto a sfere lineare e unità di alloggiamento
Sigillato, ingrassato, con possibilità di rilubrificazione
Possibile design resistente alla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Altezza35,8 mm
Lunghezza32 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialepp (guarnizione)
Fattore di carico stat. C385 N
Fattore di carico din. C0540 N
Seriekgb
Codice doganale84832000
€ 44,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore