0068394440000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG25-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare Ktsg e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTSG25-PP-AS
Rubix:160000000402229
EAN:4012802051803
0068394440000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG25-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Altezza60 mm
Lunghezza122 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0068394440000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG25-PP-AS


SUPPORTO LEGGERO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Altezza60 mm
Lunghezza122 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C8600 N
Fattore di carico din. C06400 N
Seriektsg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione