3060058670000-GUIDA SU ALBERO LUHR25

Ewellix Unità con manicotto a sfere LUHR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ewellix:LUHR25
Rubix:160000000388828
Produttore:2201490
EAN:7316577656506
3060058670000-GUIDA SU ALBERO LUHR25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Altezza35 mm
Lunghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3060058670000-GUIDA SU ALBERO LUHR25


Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Linear ball bearing unit without seals

Punti di forza

Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285

Informazioni tecniche


Attributi
Peso273,5 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)650x650x860 mm
Peso imballaggio520 g
Diametro interno25 mm
Altezza35 mm
Lunghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Fattore di carico stat. C1560 N
Fattore di carico din. C02120 N
Seriecompact series iso 1
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
65,39 IVA esclusa
/ Unità
79,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione