0017497730000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA30-PP-AS
Cuscinetto a sfere lineare e unità di alloggiamento Kgba
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGBA30-PP-AS
Rubix:160000000402094
EAN:4012802047936


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0017497730000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA30-PP-AS
SUPPORTO PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 3600 N |
| Fattore di carico din. C0 | 2850 N |
| Serie | kgba..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore