0017499350000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAS30-PP-AS
Cuscinetto a sfere lineare Kgbas e unità di alloggiamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGBAS30-PP-AS
Rubix:160000000402101
EAN:4012802048001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 67 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0017499350000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAS30-PP-AS
SUPPORTO PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 67 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 3600 N |
| Fattore di carico din. C0 | 2850 N |
| Serie | kgbas..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione