0042531080000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO30-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgsno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGSNO30-PP-AS
Rubix:160000000402159
EAN:4012802049558
0042531080000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO30-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Lunghezza87 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0042531080000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO30-PP-AS


SUPPORTO LEGGERO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Lunghezza87 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C6000 N
Fattore di carico din. C05900 N
Seriekgsno30-pp-as
Codice doganale84832000
118,01 IVA esclusa
/ Unità
143,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore