0015663930000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO40-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgbo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGBO40-PP-AS
Rubix:160000000402088
EAN:4012802048070
0015663930000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO40-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Altezza80 mm
Lunghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0015663930000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO40-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Altezza80 mm
Lunghezza108 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C6100 N
Fattore di carico din. C04600 N
Seriekgbo..-pp-as
Codice doganale84832000
118,36 IVA esclusa
/ Unità
144,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore