0015663500000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO25-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgbo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGBO25-PP-AS
Rubix:160000000402086
EAN:4012802048056
0015663500000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO25-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Lunghezza80 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0015663500000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO25-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Lunghezza80 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C2850 N
Fattore di carico din. C02330 N
Seriekgbo..-pp-as
Codice doganale84832000
79,35 IVA esclusa
/ Unità
96,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione