0097423360000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTB30-B-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare Ktb e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTB30-B-PP-AS
Rubix:160000000402129
EAN:4047643142236
0097423360000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTB30-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Altezza87 mm
Lunghezza152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0097423360000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTB30-B-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Altezza87 mm
Lunghezza152 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C5900 N
Fattore di carico din. C05700 N
Seriektb..-pp-as
Codice doganale84832000
228,91 IVA esclusa
/ Unità
279,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione