0042460390000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG25-PP-AS
UNITÀ CUSCINETTO KGSNG 25 PPAS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KGSNG25-PP-AS
Rubix:160000000402144
EAN:4012802049473


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 78 mm |
| Lunghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : 0042460390000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG25-PP-AS
SUPPORTO LEGGERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 78 mm |
| Lunghezza | 58 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 3950 N |
| Fattore di carico din. C0 | 4300 N |
| Serie | kgsng |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore