0042460630000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG50-PP-AS
Cuscinetto a sfera lineare Kgsng e unità di alloggiamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGSNG50-PP-AS
Rubix:160000000402147
EAN:4012802049503


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 132 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0042460630000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG50-PP-AS
Unità a sfere lineare KGSNG..-PP-AS, con cuscinetto a sfere lineare autoallineante, sigillato, ingrassato, con possibilità di rilubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 132 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 13900 N |
| Fattore di carico din. C0 | 15100 N |
| Serie | kgsng..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 205,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 250,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione