0015662530000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGB40-PP-AS
Cuscinetto KGB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGB40-PP-AS
Rubix:160000000402070
EAN:4012802606454


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 83,5 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0015662530000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGB40-PP-AS
SUPPORTO PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 83,5 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 6000 N |
| Fattore di carico din. C0 | 4400 N |
| Serie | kgb..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore