0067968260000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG20-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Ktsg

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTSG20-PP-AS
Rubix:160000000402228
EAN:4012802051797
0067968260000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG20-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Altezza50 mm
Lunghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0067968260000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG20-PP-AS


SUPPORTO LEGGERO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Altezza50 mm
Lunghezza60 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C4600 N
Fattore di carico din. C03500 N
Seriektsg..-pp-as
Codice doganale84832000
134,09 IVA esclusa
/ Unità
163,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione