0006684600000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHA25-PP
Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgha
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGHA25-PP
Rubix:170000000520451
EAN:4012802468656




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 57,5 mm |
| Lunghezza | 49 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0006684600000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHA25-PP
MANICOTTI A SFERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 57,5 mm |
| Lunghezza | 49 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 1670 N |
| Fattore di carico din. C0 | 2280 N |
| Serie | kgha |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore