0042530860000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO20-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgsno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGSNO20-PP-AS
Rubix:160000000402157
EAN:4012802049534
0042530860000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO20-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Altezza42 mm
Lunghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0042530860000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNO20-PP-AS


SUPPORTO LEGGERO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Altezza42 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C2310 N
Fattore di carico din. C02200 N
Seriekgsno..-pp-as
Codice doganale84832000
88,52 IVA esclusa
/ Unità
107,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore