3060281900000-GUIDA SU ALBERO LVCR30D-2LS
Ewellix Flangia unità cuscinetto lineare LVCR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LVCR 30 D-2LS
Rubix:160000000388882
Produttore:M/2298693
EAN:4064329143752



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 47 mm |
| Lunghezza | 48 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3060281900000-GUIDA SU ALBERO LVCR30D-2LS
Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Flanged linear bearing units, closed housing
Punti di forza
Ewellix, , linear ball bearings, housings, units and accessories are mechanical components that can be used to construct economical and simple linear guides for a wide variety of applications. The Ewellix, linear bearings series offers recognized advantages over competitor's solutions and is considered a benchmark among linear guidance systems users. Ewellix technology innovations, product quality, wide range availability, reliability and service life all contribute to efficient and cost effective solutions.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 970 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 1000x1000x1270 mm |
| Peso imballaggio | 1033 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 47 mm |
| Lunghezza | 48 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 5700 N |
| Fattore di carico din. C0 | 5600 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore