0102112920000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTFS30-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Ktfs

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTFS30-PP-AS
Rubix:160000000402176
EAN:4012802051544
0102112920000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTFS30-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Altezza70 mm
Lunghezza84 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0102112920000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTFS30-PP-AS


Unità a sfere lineare KTFS..-PP-AS, con cuscinetto a sfere lineare autoallineante, sigillato, ingrassato, con possibilità di rilubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Altezza70 mm
Lunghezza84 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C7900 N
Fattore di carico din. C07550 N
Seriektfs..-pp-as
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione