0015664150000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO50-PP-AS
Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgbo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGBO50-PP-AS
Rubix:160000000402089
EAN:4012802048094


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0015664150000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBO50-PP-AS
Unità a sfere per movimenti lineari KGBO..-PP-AS, versione aperta, sigillata, ingrassata, rigenerabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 8900 N |
| Fattore di carico din. C0 | 6600 N |
| Serie | kgbo..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore