0072715060000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK30-B-PP-AS
Unità a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KGHK30-B-PP-AS
Rubix:160000000401958
Produttore:0072715060000
EAN:4012802048537


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 67 mm |
| Lunghezza | 50,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0072715060000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK30-B-PP-AS
Unità di supporto a sfere per movimenti lineari KGHK..-B-PP-AS, schermate, ingrassate, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 421 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 67 mm |
| Lunghezza | 50,2 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Serie | kghk. -b-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione