0017497140000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA16-PP-AS
Unita
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KGBA16-PP-AS
Rubix:160000000402091
EAN:4012802430332


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
Dettagli del prodotto : 0017497140000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA16-PP-AS
SUPPORTO PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 36 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 710 N |
| Fattore di carico din. C0 | 530 N |
| Serie | kb |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione