0067965240000-MANICOTTO A SFERE KTSG12-PP-AS
Cuscinetto lineare a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KTSG12-PP-AS
Rubix:160000000402226
Produttore:0067965240000
EAN:4012802051773


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Altezza | 35 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0067965240000-MANICOTTO A SFERE KTSG12-PP-AS
Unità di cuscinetto lineare KTSG..PP-AS, con cuscinetto lineare autoallineante, guarnizione ad anello su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 2100 N |
| Fattore di carico din. C0 | 1460 N |
| Serie | ktsg |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione