0017497300000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA20-PP-AS

Unità lineare a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:KGBA20-PP-AS
Rubix:160000000402092
Produttore:0017497300000
EAN:4012802430325
0017497300000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA20-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Altezza47,5 mm
Lunghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017497300000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA20-PP-AS


Unità di supporto a sfere per movimenti lineari KGBA..-PP-AS, schermate, ingrassate, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Linear ball bearing units KGBA..PP-AS, sealed, greased, regreasable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro interno20 mm
Altezza47,5 mm
Lunghezza45 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C1230 N
Fattore di carico din. C01570 N
Seriekgba..-pp-as
Codice doganale84832000
€ 65,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore