0015665040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBS30-PP-AS

UNITÀ CUSCINETTO KGBS 3068 PPAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGBS30-PP-AS
Rubix:160000000402077
EAN:4054362438328
0015665040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBS30-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Altezza48 mm
Lunghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0015665040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBS30-PP-AS


SUPPORTO PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Altezza48 mm
Lunghezza68 mm
Guarnizioneaprire
Fattore di carico stat. C3600 N
Fattore di carico din. C02850 N
Seriekgbs30
Codice doganale84832000
80,97 IVA esclusa
/ Unità
98,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore