0072715220000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK50-B-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kghk

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGHK50-B-PP-AS
Rubix:160000000401960
EAN:4012802048551
0072715220000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK50-B-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Lunghezza103 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0072715220000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK50-B-PP-AS


SUPPORTO COMPATTO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Lunghezza103 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C6300 N
Fattore di carico din. C06800 N
Seriekghk..-b-pp-as
Codice doganale84832000
109,01 IVA esclusa
/ Unità
132,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore