0017497570000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA25-PP-AS

Cuscinetto a sfere lineare e unità di alloggiamento Kgba

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGBA25-PP-AS
Rubix:160000000402093
EAN:4047643255653
0017497570000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA25-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Altezza60 mm
Lunghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0017497570000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBA25-PP-AS


Unità a sfere per movimenti lineari KGBA..PP-AS, sigillate, ingrassate, rilubrificabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Altezza60 mm
Lunghezza58 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C2800 N
Fattore di carico din. C02220 N
Seriekgba..-pp-as
Codice doganale84832000
91,46 IVA esclusa
/ Unità
111,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore