0072714760000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK16-B-PP-AS
Unità a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KGHK16-B-PP-AS
Rubix:160000000401955
Produttore:0072714760000
EAN:4012802048506


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Altezza | 43 mm |
| Lunghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0072714760000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK16-B-PP-AS
Unità di supporto a sfere per movimenti lineari KGHK..-B-PP-AS, schermate, ingrassate, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Lunghezza | 30,2 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Serie | kghk. -b-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione