0042460040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG16-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare Kgsng e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KGSNG16-PP-AS
Rubix:160000000402142
EAN:4012802049459
0042460040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG16-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Altezza42 mm
Lunghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0042460040000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSNG16-PP-AS


SUPPORTO LEGGERO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Altezza42 mm
Lunghezza53 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C1550 N
Fattore di carico din. C01430 N
Seriekgsng..-pp-as
Codice doganale84832000
75,99 IVA esclusa
/ Unità
92,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore