0017438210000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO16-PP-AS
Unita
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGBAO16-PP-AS
Rubix:160000000402105
EAN:4012802430356

Documenti
Dettagli del prodotto : 0017438210000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO16-PP-AS
Linear ball bearing units KGBA..-PP-AS, open version, sealed, greased, regreasable
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 36 mm |
| Serie | kgbao..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
