0067967530000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG16-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare Ktsg e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTSG16-PP-AS
Rubix:160000000402227
Produttore:0067967530000
EAN:4012802051780
0067967530000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG16-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Altezza42 mm
Lunghezza78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0067967530000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG16-PP-AS


Unità a sfere per movimenti lineari KTSG..PP-AS, con cuscinetto a sfere per movimenti lineari autoregolante, tenuta ad anello su due lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso350 g
Diametro interno16 mm
Altezza42 mm
Lunghezza78 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Materialepp (guarnizione)
Fattore di carico stat. C3100 N
Fattore di carico din. C02330 N
Seriektsg
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 120,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione