0072715140000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK40-B-PP-AS
Unità a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KGHK40-B-PP-AS
Rubix:160000000401959
Produttore:0072715140000
EAN:4012802048544


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 87 mm |
| Lunghezza | 60,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0072715140000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHK40-B-PP-AS
Unità di supporto a sfere per movimenti lineari KGHK..-B-PP-AS, schermate, ingrassate, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 759 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Lunghezza | 60,2 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Serie | kghk. -b-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore