0017499510000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAS40-PP-AS
Cuscinetto a sfere lineare Kgbas e unità di alloggiamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGBAS40-PP-AS
Rubix:160000000402102
EAN:4012802048018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 87 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0017499510000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAS40-PP-AS
SUPPORTO PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 87 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 6000 N |
| Fattore di carico din. C0 | 4400 N |
| Serie | kgbas..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore