0101920340000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSCS40-PP-AS
Unita
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGSCS40-PP-AS
Rubix:170000000521051
EAN:4054364120764

Documenti
Dettagli del prodotto : 0101920340000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGSCS40-PP-AS
MANICOTTI A SFERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Fattore di carico stat. C | 9600 N |
| Fattore di carico din. C0 | 10200 N |
| Serie | kgscs..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 205,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 250,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
