0102112760000-MANICOTTO A SFERE KTFS20-PP-AS
Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Ktfs
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KTFS20-PP-AS
Rubix:160000000402174
EAN:4012802051520


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 50 mm |
| Lunghezza | 96 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0102112760000-MANICOTTO A SFERE KTFS20-PP-AS
SUPPORTO LEGGERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 50 mm |
| Lunghezza | 96 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 3200 N |
| Fattore di carico din. C0 | 3100 N |
| Serie | ktfs..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore