0068394520000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG30-PP-AS

Cuscinetto a sfera lineare Ktsg e unità di alloggiamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:KTSG30-PP-AS
Rubix:160000000402230
EAN:4012802051810
0068394520000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG30-PP-AS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Altezza70 mm
Lunghezza142 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0068394520000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KTSG30-PP-AS


SUPPORTO LEGGERO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Altezza70 mm
Lunghezza142 mm
Guarnizionesigillato su entrambi i lati
Fattore di carico stat. C12000 N
Fattore di carico din. C09600 N
Seriektsg
Codice doganale84832000
169,86 IVA esclusa
/ Unità
207,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione