3060895480000-GUIDA SU ALBERO LTBR20-2LS
Ewellix Unità con manicotto a sfere LTBR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ewellix:LTBR 20-2LS
Rubix:170000000279794
Produttore:M/2201511
EAN:4064329008501




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 28 mm |
| Lunghezza | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3060895480000-GUIDA SU ALBERO LTBR20-2LS
Il manicotto a sfere (detto anche boccola a sfere o sistema di guida per alberi) consiste di una gabbia polimerica con segmenti in acciaio temperato per guidare le sfere all'interno del sistema. Il ricircolo delle sfere fornisce una corsa illimitata con un movimento a basso coefficiente di attrito. I manicotti a sfere Ewellix sono disponibili in due gamme dimensionali: La serie compatta 1 (LBBR) e la serie pesante 3 (LBC) secondo ISO 10285. La vasta gamma comprende manicotti, alloggiamenti, alberi e altri accessori che possono essere utilizzati per costruire sistemi di guida lineari semplici ed economici per varie applicazioni. Lubrificazione per manicotti a sfere I manicotti a sfere e le unità con manicotti Ewellix per diametri albero a partire da 6 mm sono pre-lubrificati di serie. Grazie alla quantità di grasso applicata e all'uso di tenute a doppio labbro (2LS), molte applicazioni non necessiteranno di rilubrificazione poiché l'intervallo teoretico di rilubrificazione supera la durata operativa del cuscinetto. Questi manicotti a sfere sono lubrificati con il grasso ad alte prestazioni LGEP2.
Tandem linear ball bearing unit with 2 seals
Punti di forza
Ewellix, , linear ball bearings as well as the associated housing, units and accessories are mechanical components that are suitable for economical and simple linear guides in a wide range of applications. Ewellix linear ball bearings are well known on the market and have proven themselves in many demanding applications. Product quality, high availability and long service life make efficient and cost effective solutions possible. Series 1 and 3 are interchangeable in accordance with DIN ISO 10285
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 650x550x1080 mm |
| Peso imballaggio | 329,5 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Lunghezza | 65 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 1600 N |
| Fattore di carico din. C0 | 1900 N |
| Serie | compact series iso 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore