0017438800000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO30-PP-AS
Cuscinetto a sfera lineare e unità di alloggiamento Kgbao
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:KGBAO30-PP-AS
Rubix:160000000402108
EAN:4012802047974


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 63,5 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0017438800000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO30-PP-AS
SUPPORTO PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 63,5 mm |
| Lunghezza | 84 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Fattore di carico stat. C | 3700 N |
| Fattore di carico din. C0 | 3000 N |
| Serie | kgbao..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione