0017439020000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO40-PP-AS
Unità lineare a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:KGBAO40-PP-AS
Rubix:160000000402109
Produttore:0017439020000
EAN:4012802047981


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0017439020000-UNITÅ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGBAO40-PP-AS
Unità di supporto a sfere per movimenti lineari KGBAO..-PP-AS, esecuzioni aperte, schermate, ingrassate, rilubrificabili; possibilità di esecuzione con protezione anticorrosione
Linear ball bearing units KGBA..-PP-AS, open version, sealed, greased, regreasable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1070 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
| Serie | kgbao..-pp-as |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 158,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore